{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | Tovarniški standard | |
Višina zarisovanja | 300 mm | |
Nonij | 1/50 mm | |
Točnost | 0,05 mm | |
Presek merilnega stebra | 30 × 12 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Dolžina osnovne ploskve | 165 mm | |
Širina osnovne ploskve | 110 mm | |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik |
Številka izdelka | 443450 300 | |
EAN/GTIN | 4045197889904 | |
Številka proizvajalca | 443450 300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precizni višinski zarisovalnik z lupo 300 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
532,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi
185,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
290,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
Presek merilnega stebra | 30 × 12 | 28×9 | 28×9 |
Nonij | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina osnovne ploskve | 165 | 135 | 145 |
Širina osnovne ploskve | 110 | 90 | 105 |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik | Višinski merilnik in zarisovalnik | Višinski merilnik in zarisovalnik |