Noga za merilno stojalo, Tip: 2

Št. art.: 442140 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Magnet s stikalom
Priključni navoj M10×1,25
Položaj priključnega navoja stranski
Vpenjalna sila 1.300 N
Dolžina 117 mm
Širina 50 mm
Višina 55 mm
Vrsta izdelka Magnetne noge

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442140 2
EAN/GTIN 4045197367389
Številka proizvajalca 442140 2

Opis

Izvedba:

Noge iz permanentnih magnetov s prizmatičnim dnom in vrtljivim stikalom. Magnetna sila deluje prek prizmatične in ravne spodnje strani ter ravne hrbtne strani noge. Oprijem na vseh ravnih in cilindričnih površinah.
Močni magneti s stikalom in podnožjem s prizmo. Preklop z vrtljivo ročico.

Primerno za:

Zglobe art. 442110 in 442114.