{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 50 mm - 150 mm | |
Natančnost ponovitve brez merilne ure | 1 µm | |
Merilna globina | 178 mm | |
Število merilnih nastavkov | 11 | |
Število merilnih ploščic | 3 | |
Centrirni krožnik, širina | 42,3 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |
Številka izdelka | 435190 50-150 | |
EAN/GTIN | 4045197726391 | |
Številka proizvajalca | 435190 50-150 |