Precizni notranji merilnik, Merilno območje: 150-300mm

Št. art.: 435190 150-300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 69,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 150 mm - 300 mm
Natančnost ponovitve brez merilne ure 1 µm
Merilna globina 178 mm
Število merilnih nastavkov 11
Število merilnih ploščic 3
Centrirni krožnik, širina 85 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 435190 150-300
EAN/GTIN 4045197726506
Številka proizvajalca 435190 150-300

Opis

Izvedba:

Precizna dvotočkovna primerjalna merilna naprava z vzmetenim centrirnim krožnikom. Lažja, trdna izvedba s CFK-elementi in s tem manjši toplotni raztezek in večja zaščita pred korozijo. Zaščita za roke na držalu zmanjšuje dodatne vplive temperature. Precizen, lahko tekoč prenos hoda merilnega čepa prek ukrivljenega segmenta. Nastavljivo na različne ⌀ prek fiksnih merilnih nastavkov s kaljeno jekleno kroglico.

Uporaba:

Za natančno merjenje ⌀, okroglosti, cilindričnosti izvrtin, merjenje notranjih profilov.

Obseg dobave:

Garnitura s preciznim notranjim merilnikom v leseni škatli (brez merilne ure).

Dodatni pribor:

Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

Opomba:

Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920, vel. 10, ali merilno tipalo art. 434900, vel. 16.