{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Messbereich | 50 mm - 110 mm | |
Merilno območje pomičnega merila | 50 − 80; 80 − 110 mm | |
Merilna globina | 55 mm | |
Razdalja od dna izvrtine h | 1,5 mm | |
Število pomičnih meril | 2 | |
Centrirni krožnik, širina | 34 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |
Številka izdelka | 435120 50-110 | |
EAN/GTIN | 2050001037824 | |
Številka proizvajalca | 14200000 |