Precizni notranji merilnik za zaprte izvrtine SS 20-50 mm

Št. art.: 435120 20-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 36,80 € /kos.
  • 42,20 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje 20 mm - 50 mm
    Merilno območje pomičnega merila 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm
    Merilna globina 77 mm
    Razdalja od dna izvrtine h 1,5 mm
    Število pomičnih meril 3
    Centrirni krožnik, širina 18 mm
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka Dvotočkovni precizni notranji merilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 435120 20-50
    EAN/GTIN 2050001037817
    Številka proizvajalca 14000000

    Opis

    Izvedba:

    Dvotočkovni primerjalni merilnik, na osnovi izvedbe Schwenk. Schwenk za zaprto izvrtino SS. Za merjenje zaprtih lukenj in centrirnih nastavkov. Merilni drsnik in premična merilna tipala so iz karbidne trdine.

    Obseg dobave:

    Precizni notranji merilnik brez prikazovalnika in nastavitvenih prstanov.

    Dodatni pribor:

    Komparator art. 434674, induktivni komparator art. 434670, merilna ura s tekom v levo smer 434807 vel. 10, digitalna merilna ura 434322, nastavitveni prstani art. 484030.

    Opomba:

    Pri uporabi komparatorjev je potreben dodatni podaljšek art. 434920 vel. 10 ali merilno tipalo art. 434900 vel. 16.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico