{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 18 mm - 150 mm | |
Natančnost ponovitve brez merilne ure | 0,5 µm | |
Merilna globina | 110 mm - 180 mm | |
Število preciznih merilnikov | 3 | |
Število merilnih nastavkov | 27 | |
Število merilnih ploščic | 7 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |
Številka izdelka | 435070 18-150 | |
EAN/GTIN | 2050001046666 | |
Številka proizvajalca | 11600002 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura preciznih notranjih merilnikov, karbidna trdina, brez merilne ure SU 18-150 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
1.334,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
552,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število merilnih nastavkov | 27 | 20 |
Število merilnih ploščic | 7 | 5 |
Merilno območje | 18 mm - 150 mm | 18 mm - 150 mm |
Merilna globina | 110 mm - 180 mm | 146 mm - 178 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Natančnost ponovitve brez merilne ure | 0,5 µm | 1 µm |
Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |