{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 18 mm - 100 mm | |
Natančnost ponovitve brez merilne ure | 0,5 µm | |
Merilna globina | 110 mm - 180 mm | |
Število preciznih merilnikov | 3 | |
Število merilnih nastavkov | 27 | |
Število merilnih ploščic | 7 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |
Številka izdelka | 435070 18-100 | |
EAN/GTIN | 2050001048028 | |
Številka proizvajalca | 11500002 |