{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 35 mm - 60 mm | |
Natančnost ponovitve brez merilne ure | 0,5 µm | |
Merilna globina | 180 mm | |
Število merilnih nastavkov | 6 | |
Število merilnih ploščic | 3 | |
Centrirni krožnik, širina | 28 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |
Številka izdelka | 435040 35-60 | |
EAN/GTIN | 2050001047953 | |
Številka proizvajalca | 10500000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizni notranji merilnik, jeklo, brez merilne ure SU 35-60 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
398,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
296,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število merilnih nastavkov | 6 | 6 |
Merilno območje | 35 mm - 60 mm | 35 mm - 60 mm |
Merilna globina | 180 mm | 178 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Natančnost ponovitve brez merilne ure | 0,5 µm | 1 µm |
Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |
Centrirni krožnik, širina | 28 mm | 28 mm |