{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | 18 mm - 35 mm | |
Natančnost ponovitve brez merilne ure | 0,5 µm | |
Merilna globina | 110 mm | |
Število merilnih nastavkov | 9 | |
Število merilnih ploščic | 2 | |
Centrirni krožnik, širina | 14,8 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |
Številka izdelka | 435040 18-35 | |
EAN/GTIN | 2050001047946 | |
Številka proizvajalca | 10400000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Precizni notranji merilnik, jeklo, brez merilne ure SU, Merilno območje: 18-35mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
408,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
301,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število merilnih nastavkov | 9 | 9 |
Merilno območje | 18 mm - 35 mm | 18 mm - 35 mm |
Merilna globina | 110 mm | 146 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Natančnost ponovitve brez merilne ure | 0,5 µm | 1 µm |
Vrsta izdelka | Dvotočkovni precizni notranji merilniki | Dvotočkovni precizni notranji merilniki |
Centrirni krožnik, širina | 14,8 mm | 14,5 mm |