Kompaktni merilniki dolžine Millimar C 1200 1200T

Št. art.: 434707 1200T
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; USB-vmesnik

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje ±3 do ±5000 µm
    Nastavljiva skala 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
    Prikazovalnik digitalni
    Preklop odčitavanja mm / cole
    maksimalna ločljivost 0,1 µm
    Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; USB-vmesnik
    Napajanje Omrežno napajanje; Baterijsko napajanje
    Dolžina 150 mm
    Širina 130 mm
    Višina 170 mm
    Masa 1 kg
    Združljivost Tesa
    Vrsta izdelka Prikazovalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 434707 1200T
    EAN/GTIN 4059192062002

    Opis

    Izvedba:

    Kompaktno ohišje s kontrastnim barvnim ravnim prikazovalnikom z visoko ločljivostjo. Priključek za 1 induktivno tipalo. Prikazovalnik z brezstopenjskim nastavljanjem naklona za optimalno nastavitev kota gledanja. Omogočen je preklop smeri merjenja. Omrežno in baterijsko napajanje.

    Funkcija:

    • Dinamične merilne funkcije: maks, min, maks-min
    • Centriranje prikaza na sredino tolerančnih omejitev
    • Zaščita menija z geslom

    Uporaba:

    Kot prikazovalnik induktivnega tipala za enostavne merilne naloge (+ A, − A). Primerno za stacionarno in prenosno uporabo v delavnici in proizvodnji.
    Za induktivno tipalo, združljivo z izdelki Tesa.

    Obseg dobave:

    Vklj. z vtičnim omrežnim napajalnikom (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel art. 498938.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico