{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Merilno območje | ±3 do ±5000 µm | |
Nastavljiva skala | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
Prikazovalnik | digitalni | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
maksimalna ločljivost | 0,1 µm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; USB-vmesnik | |
Napajanje | Omrežno napajanje; Baterijsko napajanje | |
Dolžina | 150 mm | |
Širina | 130 mm | |
Višina | 170 mm | |
Masa | 1 kg | |
Združljivost | Mahr | |
Vrsta izdelka | Prikazovalnik |
Številka izdelka | 434707 1200M | |
EAN/GTIN | 4059192063528 | |
Številka proizvajalca | 5312012 | |
Proizvajalec | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |