Induktivno tipalo za merjenje dolžine 2004T

Št. art.: 434760 2004T
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 64

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje ±3 mm
    Ponovljivost 0,1 µm
    Odstopanje linearnosti pri ±0,5 mm 0,4 µm
    Odstopanje linearnosti pri ±1,0 mm 1,5 µm
    Oznaka proizvajalca P 2004T
    Združljivost Tesa
    Vrsta IP-zaščite IP 64
    Merilna sila pri električni ničli 0,75 ± 0,15 N
    Vrsta izdelka Tipalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 434760 2004T
    EAN/GTIN 4059192055059
    Številka proizvajalca 5323011

    Opis

    Izvedba:

    Induktivno tipalo za merjenje dolžine, kompatibilno s polmostički Mahr ali Tesa. Zelo robustno tipalo z vodilno kroglico, z zaščito proti elektromagnetnim vplivom (EMZ) iz zlitine niklja in železa. Visoka linearnost v celotnem merilnem območju.
    Kotna kapa za radialni izhod kabla. Kabel lahko s priloženo kapico priključimo pod kotom.

    Funkcija:

    IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Uporaba:

    Univerzalno uporabno za vse visoko natančne merilne naloge, posebno v proizvodnji in delavnici.

    Obseg dobave:

    Vklj. z navodili za uporabo in priključnim kablom (2,5 m).

    Dodatni pribor:

    Vzmeti za merilno silo, kabelski podaljšek.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico