{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 30 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 20 µm | |
Merilna sila | 0,8 N - 1,6 N | |
Priključni navoj tipala | M2,5 | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 433050 30/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100280 | |
Številka proizvajalca | 10028 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Precizna merilna ura zaščitena pred udarci, Merilno območje/⌀ ohišja: 30/58mm
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
124,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
751 kosov na zalogi
88,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | 1 mm |
⌀ ohišja | 58 mm | 58 mm |
Merilno območje | 30 mm | 30 mm |
Merilna sila | 0,8 N - 1,6 N | 0,8 N - 1,6 N |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Delitev skale | 0,01 mm | 0,01 mm |
Merilno orodje | analogni | analogni |