{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 50 mm | |
Delitev skale | 0,01 mm | |
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 mm | |
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) | 25 µm | |
Merilna sila | 1 N - 2 N | |
Priključni navoj tipala | M2,5 | |
Merilno orodje | analogni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 433050 50/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100303 | |
Številka proizvajalca | 10030 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizna merilna ura zaščitena pred udarci 50/58 mm
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
165,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
415 kosov na zalogi
119,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca | 1 | 1 |
⌀ ohišja | 58 | 58 |
Merilno območje | 50 | 50 |
Merilna sila | 1 ;2 | 1 ;2 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Delitev skale | 0,01 | 0,01 |
Vrsta izdelka | Merilna ura | Merilna ura |