Precizna merilna ura zaščitena pred udarci 30/58 mm

Št. art.: 433060 30/58
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 73,80 € /kos.
  • 24,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
860 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje/⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 30 mm
Delitev skale 0,01 mm
Odčitavanje na 1 zasuk kazalca 1 mm
Odstopanje meritve MPE (merilno območje) 20 µm
Merilna sila 0,8 N - 1,6 N
Merilno orodje analogni
⌀ ohišja 58 mm
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 433060 30/58
EAN/GTIN 4045197204226
Številka proizvajalca 433060 30/58

Opis

Izvedba:

Mere po DIN EN ISO 463, izdaja junij 2006 (razen vel. 100/80).
Čvrsto mat kromirano medeninasto ohišje.
Vpenjalno steblo ⌀ 8 mm h6, kaljeno in brušeno.
Številčnico z zunanjim obročem obrnete tako, da je kazalec na ničli.
Glavni kazalec za 1/100 mm odčitavanje, mali kazalec stranske skale pa za 1 mm odčitavanje.

Dodatni pribor:

Posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.