Podnožje, za velikost ploščice dolžina × širina: 800X600mm

Št. art.: 431010 800X600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ploščice dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izravnava višine: 25

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izravnava višine 25 mm
Višina spodnje omare 710 mm
Širina spodnje omare 606 mm
Globina spodnje omare 600 mm
Višina konstrukcije vklj. z garniturami ležajev 770 mm
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu 500 kg
Vrsta izdelka Podnožje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 431010 800X600
EAN/GTIN 4067263211846
Številka proizvajalca 431010 800X600

Opis

Izvedba:

Čvrsto zvarjena konstrukcija vklj. z garniturami ležajev. Talne neravnine se izravnajo z vijaki za nastavljanje višine.
Podnožje, profilno jeklo, barva RAL 7035 svetlo siva. Odlagalna polica iz križno lepljenega bambusa.

Opomba:

Za nivelirne podstavke, izolirane proti vibracijam naročite 4 × št. 086002, vel. 850.