Podnožje 1200X800 mm

Št. art.: 431010 1200X800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Izravnava višine: 25

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izravnava višine 25 mm
Višina spodnje omare 710 mm
Širina spodnje omare 906 mm
Globina spodnje omare 650 mm
Višina konstrukcije vklj. z garniturami ležajev 770 mm
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu 1.000 kg
Vrsta izdelka Podnožje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 431010 1200X800
EAN/GTIN 4067263211860
Številka proizvajalca 431010 1200X800

Opis

Izvedba:

Čvrsto zvarjena konstrukcija vklj. z garniturami ležajev. Talne neravnine se izravnajo z vijaki za nastavljanje višine.
Podnožje, profilno jeklo, barva RAL 7035 svetlo siva. Odlagalna polica iz križno lepljenega bambusa.

Opomba:

Za nivelirne podstavke, izolirane proti vibracijam naročite 4 × št. 086002, vel. 850.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    za velikost ploščice dolžina × širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico