{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izravnava višine | 25 mm | |
Višina spodnje omare | 710 mm | |
Širina spodnje omare | 606 mm | |
Globina spodnje omare | 400 mm | |
Višina konstrukcije vklj. z garniturami ležajev | 770 mm | |
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu | 500 kg | |
Vrsta izdelka | Podnožje |
Številka izdelka | 431010 630X400 | |
EAN/GTIN | 4067263211822 | |
Številka proizvajalca | 431010 630X400 |