Merilna plošča iz naravne trde kamnine Točnost 00 400X400 mm

Št. art.: 430400 400X400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 876
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876
Točnost 00 mm
Ravnost 0,003 mm
Debelina 50 mm
Število gumijastih nog 4
Masa 25 kg
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Merilna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 430400 400X400
EAN/GTIN 2050001042613

Opis

Provedení:

Zvlášť vybraný přírodní kámen.
  • Homogenní struktura bez vad.
  • Odolný proti průhybu a zkrutu.
  • Naprosto odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost.
  • Mikrojemné opracování povrchu (lapovaný diamantem). Přípustné tolerance jsou podkročené.
  • Opticky čistě vybroušené vnější hrany.
  • Pro statické uložení se na spodní straně nacházejí dosedací body (vložky s ocelovou kuličkou).
  • Tvrdší než kalená ocel (6 − 7 podle Mosovy stupnice), nemagnetická a elektricky nevodivá.

Přesnost:

Výroba a výstupní kontrola se provádějí v počítačem řízených klimatizovaných prostorách. Použité měřicí prostředky zaručují splnění požadavků národních a mezinárodních kalibračních laboratoří.
DIN 876/00 zvlášť jemně lapovaná diamantem pro měřicí pracoviště.

Rozsah dodávky:

Včetně vložek s ocelovou kuličkou, kontrolního protokolu, přepravního obalu.
Včetně pryžových opěrek.

Poznámka:

Na poptávku: Nerezové ocelové nástavce se závitem, ocelové kolejnice s T-drážkou (pro č.430190 nejsou ocelové kolejnice s T drážkami možné), přesnost 000, jiné velikosti, mezistupňové rozměry. Dopravné není v ceně.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Délkaךířka (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico