{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 876 | |
Točnost | 00 mm | |
Ravnost | 0,004 mm | |
Debelina | 100 mm | |
Število nastavkov z jekleno kroglico | 3 | |
Masa | 189 kg | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vrsta izdelka | Merilna plošča |
Številka izdelka | 430400 1000X630 | |
EAN/GTIN | 2050001949806 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Merilna plošča iz naravne trde kamnine Točnost 00 1000X630 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
1.695,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
1.340,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost | 00 | 0 |
Masa | 189 | 189 |
Standard | DIN 876 | DIN 876 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Debelina | 100 | 100 |
Število nastavkov z jekleno kroglico | 3 | 3 |
Vrsta izdelka | Merilna plošča | Merilna plošča |