Sredstvo za nego naravne trde kamnine 0,5 l

Št. art.: 431840 0,5
(93,20 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (l) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS08: Nevarnost za zdravje

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vsebina 0,5 kg
    Oznaka za nevarne snovi GHS08: Nevarnost za zdravje
    Vrsta izdelka Sredstvo za nego

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 431840 0,5
    EAN/GTIN 049659818284

    Opis

    Prednosti:

    Zagotavljajo lahko drsenje obdelovancev in manjšo obrabo.

    Uporaba:

    Sredstva za nego merilnih naprav in nego naravne trde kamnine.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico