Digitalni tritočkovni mikrometer za notranje merjenje 8-10 mm

Št. art.: 429250 8-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 22,70 € /kos.
  • 45,10 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Merilno območje 8 mm - 10 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Točnost 0,005 mm
Vmesnik Vmesnik Digimatic
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Mera a 2 mm
Standardna globina merjenja 83 mm
Globina merjenja s podaljškom 183 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje digitalni
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka 3-točkovni notranji merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 429250 8-10
EAN/GTIN 4946368636429
Številka proizvajalca 568-362

Opis

Izvedba:

Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje Borematic za merjenje zaprtih izvrtin. Razločno odčitavanje brez napak preko velikega LCD prikazovalnika z 11 mm visokimi številkami. Prikazovalnik je vrtljiv za 330°. Merilna tipala centrirajo mikrometer samostojno na izvrtino in zagotavljajo preprosto uporabo. Prestavitev merilnih tipal se izvede brez zračnosti, prek konusa iz karbidne trdine.
Merilne površine iz karbidne trdine s prevleko iz titana.

Prednosti:

Zelo hitra in ponovljiva meritev zaradi hitre nastavitve in samodejnega centriranja.

Funkcija:

  • Tipka za zadržanje izmerjene vrednosti. zadrži izmerjeno vrednost (npr. v neugodnem merilnem položaju).
  • Ničelna točka/absolutna mera omogoča nastavljanje ničle v vsakem položaju.
  • Prikaz dobrih/slabih odčitkov za preprosto preverjanje tolerančnih vrednosti.
  • Hitro nastavljanje za hitro premostitev merilnega hoda.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Digimatic art. 497080, podaljški art. 499010, kontrolni prstani art. 484030.

Rezervni del:

Nadomestna merilna glava art. 429252.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico