Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje 1/100

Št. art.: 429010 1/100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje Vel. 6−8 do 10−12 mm
Dolžina 100 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 429010 1/100
EAN/GTIN 4946368830681
Številka proizvajalca 952322

Opis

Izvedba:

Podaljški za privijačenje med merilno glavo in prikazovalno enoto.

Primerno za:

Mikrometri za notranje merjenje art. 429000, 429005, 429110, 429250, 429255.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico