{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 87 mm - 100 mm | |
Odčitavanje | 0,005 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,006 mm | |
⌀ merilnega bobna | 23 mm | |
Mera a | 0,3 mm | |
Standardna globina merjenja | 105 mm | |
Globina merjenja s podaljškom | 255 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Celotna dolžina | 156 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 429005 87-100 | |
EAN/GTIN | 4946368517278 | |
Številka proizvajalca | 368-173 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometer za notranje merjenje Holtest za zaprte izvrtine 87-100 mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
646,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
517,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Merilno območje | 87 ;100 | 87 ;100 |
Globina merjenja s podaljškom | 255 | 267 |
Delitev merilnega bobna | 1/50 | 1/50 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Standardna globina merjenja | 105 | 117 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Mera a | 0,3 | 1 |