{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | Tovarniški standard | |
Messbereich | 12 mm - 16 mm | |
Odčitavanje | 0,005 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,004 mm | |
⌀ merilnega bobna | 23 mm | |
Mera a | 0,3 mm | |
Standardna globina merjenja | 80 mm | |
Globina merjenja s podaljškom | 230 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Celotna dolžina | 127 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 429005 12-16 | |
EAN/GTIN | 4946368517186 | |
Številka proizvajalca | 368-164 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Mikrometer za notranje merjenje Holtest za zaprte izvrtine 12-16 mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
480,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
307,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost | 0,004 | 0,005 |
Globina merjenja s podaljškom | 230 | 230 |
Delitev merilnega bobna | 1/50 | 1/50 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Mera a | 0,3 | 0,5 |
Merilno orodje | analogni | analogni |