{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 75 mm - 88 mm | |
Odčitavanje | 0,005 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,006 mm | |
⌀ merilnega bobna | 23 mm | |
Mera a | 0,3 mm | |
Standardna globina merjenja | 105 mm | |
Globina merjenja s podaljškom | 255 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Celotna dolžina | 156 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 429005 75-88 | |
EAN/GTIN | 4946368517261 | |
Številka proizvajalca | 368-172 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometer za notranje merjenje Holtest za zaprte izvrtine 75-88 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
632,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
473,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,005 | 0,005 |
Točnost | 0,006 | 0,007 |
Globina merjenja s podaljškom | 255 | 267 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Mera a | 0,3 | 1 |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |