{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 6 mm - 12 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Število mikrometrov | 3 | |
Število nastavitvenih obročev | 2 | |
⌀ nastavitvenega obroča | 8 / 10 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 428910 6-12 | |
EAN/GTIN | 4059192010799 | |
Številka proizvajalca | 4190350 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura mikrometrov za notranje merjenje 6-12 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
1.295,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
881,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število mikrometrov | 3 | 3 |
⌀ nastavitvenega obroča | 8 / 10 | 8 / 10 |
Delitev merilnega bobna | 1/50 | 1/50 |
Standard | DIN 863 | Tovarniški standard |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |