Digitalni tritočkovni mikrometer za notranje merjenje IMICRO 70-80 mm

Št. art.: 428830 70-80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 43,40 € /kos.
  • 32,80 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 863
    Merilno območje 70 mm - 80 mm
    Odčitavanje 0,001 mm
    Preklop odčitavanja mm / cole
    Točnost 0,005 mm
    Mera a 11 mm
    Standardna globina merjenja 104 mm
    Globina merjenja z maksimalnim podaljškom 1604 mm
    Vmesnik Vmesnik RS232C; Vmesnik Digimatic
    Vrsta IP-zaščite IP 54
    Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
    Merilno orodje digitalni
    Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
    Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 428830 70-80
    EAN/GTIN 7630041117080
    Številka proizvajalca 06130118

    Opis

    Izvedba:

    Digitalni tritočkovni mikrometer za natančno merjenje izvrtin, tudi pri velikih globinah merjenja. Edini mikrometer za notranje merjenje po načelu Abbe (brez napake naklona prvega reda). Samodejno centriranje in uravnavanje. Enostavno, neposredno odčitavanje preko kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Patentiran merilni sistem CAPA µ.
    Merilne površine s prevleko iz titanovega nitrida (TIN) (HV5-2300).

    Funkcija:

    IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Dodatni pribor:

    Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428802, podatkovni kabel, radijski oddajnik art. 498921, radijski adapter art. 498924.

    Opomba:

    Centrirne priprave za velike merilne globine po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico