{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 17 mm - 20 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,004 mm | |
Mera a | 3,5 mm | |
Standardna globina merjenja | 72 mm | |
Globina merjenja z maksimalnim podaljškom | 1593 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
Merilno orodje | digitalni | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 428830 17-20 | |
EAN/GTIN | 7630041117004 | |
Številka proizvajalca | 06130110 |