Digitalni tritočkovni mikrometer za notranje merjenje IMICRO 60-70 mm

Št. art.: 428830 60-70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 45,10 € /kos.
  • 34,10 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 60 mm - 70 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,005 mm
Mera a 11 mm
Standardna globina merjenja 104 mm
Globina merjenja z maksimalnim podaljškom 1604 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; Vmesnik Digimatic
Vrsta IP-zaščite IP 54
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje digitalni
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428830 60-70
EAN/GTIN 7630041117073
Številka proizvajalca 06130117

Opis

Izvedba:

Digitalni tritočkovni mikrometer za natančno merjenje izvrtin, tudi pri velikih globinah merjenja. Edini mikrometer za notranje merjenje po načelu Abbe (brez napake naklona prvega reda). Samodejno centriranje in uravnavanje. Enostavno, neposredno odčitavanje preko kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Patentiran merilni sistem CAPA µ.
Merilne površine s prevleko iz titanovega nitrida (TIN) (HV5-2300).

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428802, podatkovni kabel, radijski oddajnik art. 498921, radijski adapter art. 498924.

Opomba:

Centrirne priprave za velike merilne globine po ponudbi.