{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 8 mm - 10 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,004 mm | |
Mera a | 2,5 mm | |
Standardna globina merjenja | 52 mm | |
Globina merjenja z maksimalnim podaljškom | 352 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 428800 8-10 | |
EAN/GTIN | 7630041108057 | |
Številka proizvajalca | 00810002 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometer za notranje merjenje IMICRO 8-10 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
498,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
335,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,001 mm | 0,001 mm |
Točnost | 0,004 mm | 0,004 mm |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | Tovarniški standard |
Mera a | 2,5 mm | 1,5 mm |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |