Mikrometer za notranje merjenje IMICRO, Merilno območje: 25-30mm

Št. art.: 428800 25-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 25,00 € /kos.
  • 45,10 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 25 mm - 30 mm
Odčitavanje 0,005 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 0,004 mm
Mera a 7 mm
Standardna globina merjenja 78 mm
Globina merjenja z maksimalnim podaljškom 1.578 mm
Merilno orodje analogni
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428800 25-30
EAN/GTIN 7630041108132
Številka proizvajalca 00811502

Opis

Izvedba:

Analogni 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje, za visokonatančno merjenje izvrtin, tudi pri velikih globinah merjenja (možnost dograditve največ treh podaljškov). Samodejno centriranje in uravnavanje. Edini mikrometer po načelu Abbe (brez napake naklona prvega reda).
Merilne površine s prevleko iz titanovega nitrida (TIN) (HV5-2300).

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428802.

Opomba:

Centrirne priprave za velike merilne globine po ponudbi.