Globinski mikrometer 0-300 mm

Št. art.: 425200 0-300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 289,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 0 mm - 300 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
⌀ merilne igle 4 mm
⌀ merilnega bobna 18 mm
Merilno orodje analogni
Dolžina mostička 100 mm
Število merilnih igel 12
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Globinski mikrometer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 425200 0-300
EAN/GTIN 4946368016771
Številka proizvajalca 129-153

Opis

Izvedba:

Za doseganje raznih merilnih globin ima naprava zamenljive merilne igle raznih dolžin v koraku 25 mm. Merilno vreteno je v celoti kaljeno in brušeno. Mostiček je iz kaljenega orodnega jekla z lepano merilno površino, mikrometer nesvetleče kromiran. Merilni boben ima pregledno vgravirane črne merilne oznake in številke. Zaradi fine raglje je merilna sila vedno enaka.

Obseg dobave:

Vklj. z merilnimi iglami.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico