{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 0 mm - 100 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
⌀ merilne igle | 4 mm | |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Dolžina mostička | 100 mm | |
Število merilnih igel | 4 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Globinski mikrometer |
Številka izdelka | 425200 0-100 | |
EAN/GTIN | 4946368016382 | |
Številka proizvajalca | 129-115 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Globinski mikrometer, Merilno območje: 0-100mm
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
293,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
234,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm |
Število merilnih igel | 4 | 4 |
Merilno območje | 0 mm - 100 mm | 0 mm - 100 mm |
⌀ merilne igle | 4 mm | 4,5 mm |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | 18 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 |
Vrsta izdelka | Globinski mikrometer | Globinski mikrometer |