{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
⌀ merilne igle | 4 mm | |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Dolžina mostička | 100 mm | |
Število merilnih igel | 6 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Globinski mikrometer |
Številka izdelka | 425200 0-150 | |
EAN/GTIN | 4946368016399 | |
Številka proizvajalca | 129-116 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Globinski mikrometer 0-150 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
382,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
287,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
⌀ merilne igle | 4 mm | 4,5 mm |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | 18 mm |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Vrsta izdelka | Globinski mikrometer | Globinski mikrometer |