Viličasti kaliber s komparatorjem z ročajem Marameter S 100-150 mm

Št. art.: 424910 100-150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 49,30 € /kos.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard Tovarniški standard
    Merilno območje 100 mm - 150 mm
    Planparalelnost merilnih ploskev 3 µm
    Ravnost merilnih ploskev 0,5 µm
    Merilna sila 15 N
    ⌀ merilne ploskve 22 mm
    Merilno orodje analogni
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka Viličasti kalibri s komparatorjem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 424910 100-150
    EAN/GTIN 4059192017842
    Številka proizvajalca 4455003

    Opis

    Izvedba:

    Močan, neupogljiv lok z držalom. Nakovalo in protitipalo iz nerjavnega, kaljenega jekla. Merilne površine opremljene s karbidno trdino in spredaj posnete za lažje vstavljanje. Za merjenje ozkih centrirnih robov prek širine loka. Nastavitev z merilnimi kladicami. Centrirni omejevalnik za nastavitev na sredino obdelovanca.
    Visoka natančnost merjenja. Masa naprave pri meritvi nalega na nepremičnem tipalu in ne vpliva na meritev.
    Konstantna merilna sila z vgrajeno vzmetjo. Uporabno za vse prikazovalnike (niso zajeti v ceni) z 8 mm vpenjalnim steblom. Prednost ima komparator št.434674.
    Odčitavanje tolerančnih odstopanj obdelovancev v številčnih vrednostih. Stransko postavljen lok za zaščito pred udarci pri meritvah in pri odlaganju.

    Izvedba - ilustracija:

    Nastavljivo nasprotno tipalo.
    Nastavljiv centrirni omejevalnik.
    Nakovalce s preusmeritvijo na komparator.

    Uporaba:

    Za merjenje vseh vrst cilindričnih delov. Za hitro merjenje neposredno na stroju in pri kontroli proizvodnje.

    Obseg dobave:

    Brez komparatorja, vklj. z leseno škatlo.

    Dodatni pribor:

    Kontrolne mere, vzporedne merilne kladice, merilne plošče, komparator art. 434674.

    Opomba:

    Območje merjenja do 500 mm po naročilu.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico