Viličasti kaliber s komparatorjem z ročajem Marameter S, Merilno območje: 150-200mm

Št. art.: 424910 150-200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 51,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 150 mm - 200 mm
Planparalelnost merilnih ploskev 3 µm
Ravnost merilnih ploskev 0,5 µm
Merilna sila 15 N
⌀ merilne ploskve 22 mm
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Viličasti kalibri s komparatorjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 424910 150-200
EAN/GTIN 4059192017859
Številka proizvajalca 4455004

Opis

Izvedba:

Močan, neupogljiv lok z držalom. Nakovalo in protitipalo iz nerjavnega, kaljenega jekla. Merilne površine opremljene s karbidno trdino in spredaj posnete za lažje vstavljanje. Za merjenje ozkih centrirnih robov prek širine loka. Nastavitev z merilnimi kladicami. Centrirni omejevalnik za nastavitev na sredino obdelovanca.
Visoka natančnost merjenja. Masa naprave pri meritvi nalega na nepremičnem tipalu in ne vpliva na meritev.
Konstantna merilna sila z vgrajeno vzmetjo. Uporabno za vse prikazovalnike (niso zajeti v ceni) z 8 mm vpenjalnim steblom. Prednost ima komparator št.434674.
Odčitavanje tolerančnih odstopanj obdelovancev v številčnih vrednostih. Stransko postavljen lok za zaščito pred udarci pri meritvah in pri odlaganju.

Izvedba - ilustracija:

Nastavljivo nasprotno tipalo.
Nastavljiv centrirni omejevalnik.
Nakovalce s preusmeritvijo na komparator.

Uporaba:

Za merjenje vseh vrst cilindričnih delov. Za hitro merjenje neposredno na stroju in pri kontroli proizvodnje.

Obseg dobave:

Brez komparatorja, vklj. z leseno škatlo.

Dodatni pribor:

Kontrolne mere, vzporedne merilne kladice, merilne plošče, komparator art. 434674.

Opomba:

Območje merjenja do 500 mm po naročilu.