{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 75 mm - 100 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Točnost | 5 µm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
Korak vretena | 0,5 mm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Merilno orodje | digitalni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421492 75-100 | |
EAN/GTIN | 4067263101703 | |
Številka proizvajalca | 421492 75-100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Digitalni mikrometer 75-100 mm
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
233,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
635,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost | 5 | 3 |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | IP 67 |
Norm | DIN 863 | Tovarniški standard |
⌀ vretena | 6,5 | 6,5 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | digitalni | digitalni |
Vrsta izdelka | mikrometra | mikrometra |