{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 50 mm - 75 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Točnost | 5 µm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
Korak vretena | 0,5 mm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Merilno orodje | digitalni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421492 50-75 | |
EAN/GTIN | 4062406063207 | |
Številka proizvajalca | 421492 50-75 |