{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 25 mm - 50 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Točnost | 4 µm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
Korak vretena | 0,5 mm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Merilno orodje | digitalni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421492 25-50 | |
EAN/GTIN | 4062406051495 | |
Številka proizvajalca | 421492 25-50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Digitalni mikrometer, Merilno območje: 25-50mm
po ponudbi
Na zalogi
290 kosov na zalogi
169,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
481,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,001 mm | 0,001 mm |
Število vključenih baterij | 1 | 1 |
Tip baterij | Gumbasta baterija | Gumbasta baterija |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
Standard | DIN 863 | Tovarniški standard |
Korak vretena | 0,5 mm | 1 mm |
Merilno orodje | digitalni | digitalni |