{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | Tovarniški standard | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Odčitavanje | 0,0001 col | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Točnost | 3 µm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
Korak vretena | 0,5 mm | |
Vmesnik | Radijski sistem MAHR i-wi | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Merilno orodje | digitalno | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Radijska naprava | Programska oprema proizvajalca | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421325 50-75 | |
EAN/GTIN | 4059192058777 | |
Številka proizvajalca | 4157102 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Digitalni mikrometer IP65 i-wi 50-75 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
510,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
201,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
584,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Število vključenih baterij | 1 | 1 | 1 |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
Točnost | 3 | 5 | 3 |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | IP 54 | IP 67 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |