{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | Tovarniški standard | |
Messbereich | 25 mm - 50 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Odčitavanje | 0,0001 col | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Točnost | 2 µm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
Korak vretena | 0,5 mm | |
Vmesnik | Radijski sistem MAHR i-wi | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Merilno orodje | digitalno | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Radijska naprava | Programska oprema proizvajalca | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 421325 25-50 | |
EAN/GTIN | 4059192058760 | |
Številka proizvajalca | 4157101 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Digitalni mikrometer IP65 i-wi 25-50 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
406,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
481,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,0001 | 0,0005 |
Napajanje | Baterijsko napajanje | Baterijsko napajanje |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | IP 67 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
⌀ vretena | 6,5 | 6,5 |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Vrsta izdelka | mikrometra | mikrometra |