Veliki mikrometer 800-900 mm

Št. art.: 420810 800-900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 313,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 800 mm - 900 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 3 µm
⌀ vretena 8 mm
Hod merilnega vretena 25 mm
⌀ merilnega bobna 21 mm
Merilno orodje analogni
Masa 17 kg
Število merilnih nastavkov 4
Število nastavitvenih prstanov 4
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 420810 800-900
EAN/GTIN 2050001060006
Številka proizvajalca 104-147A

Opis

Izvedba:

Kaljeno in brušeno merilno vreteno in merilni površini; fiksiranje z ročico. Z ragljo za fino nastavitev. Nesvetleče kromiran merilni boben s 50-delno razdelitvijo, čisto graviranimi in črno poudarjenimi črticami in številkami.
4 lahko zamenljiva merilna nakovalca dajo merilno območje 100 mm na velikost.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico