{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 200 mm - 300 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 3 µm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
Hod merilnega vretena | 25 mm | |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Masa | 3,4 kg | |
Število merilnih nastavkov | 4 | |
Število nastavitvenih prstanov | 4 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420810 200-300 | |
EAN/GTIN | 4946368215136 | |
Številka proizvajalca | 104-141A |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Veliki mikrometer 200-300 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
679,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
526,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | 1/100 mm |
Standard | Tovarniški standard | DIN 863 |
⌀ vretena | 6,35 mm | 8 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | mikrometra | mikrometra |