{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 500 mm - 600 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 3 µm | |
⌀ vretena | 8 mm | |
Hod merilnega vretena | 25 mm | |
⌀ merilnega bobna | 21 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Masa | 10,4 kg | |
Število merilnih nastavkov | 4 | |
Število nastavitvenih prstanov | 4 | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420810 500-600 | |
EAN/GTIN | 2050001059970 | |
Številka proizvajalca | 104-144A |