{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 25 mm - 50 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 4 µm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
⌀ merilnega bobna | 17,5 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420410 25-50 | |
EAN/GTIN | 4059192003654 | |
Številka proizvajalca | 4134001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mikrometer 25-50 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
103,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
373 kosov na zalogi
33,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
406 kosov na zalogi
78,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi
44,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Merilno območje | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
⌀ merilnega bobna | 17,5 mm | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vretena | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni | analogni | analogni |