{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 150 mm - 175 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 7 µm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
⌀ merilnega bobna | 17,5 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420410 150-175 | |
EAN/GTIN | 2050001053121 | |
Številka proizvajalca | 4134006 |