{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 100 mm - 125 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 6 µm | |
⌀ vretena | 6,5 mm | |
⌀ merilnega bobna | 17,5 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | mikrometra |
Številka izdelka | 420410 100-125 | |
EAN/GTIN | 4059192003685 | |
Številka proizvajalca | 4134004 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometer 100-125 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
199,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
135,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 mm | 0,01 mm |
Merilno območje | 100 mm - 125 mm | 100 mm - 125 mm |
⌀ merilnega bobna | 17,5 mm | 19 mm |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ vretena | 6,5 mm | 6,5 mm |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni |