Garnitura meril 6

Št. art.: 419100 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 89,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Merilno orodje: analogni
  • Vrsta izdelka: Garnitura meril

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Baterijsko napajanje
Merilno orodje analogni
Število meril 6
Vrsta izdelka Garnitura meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 419100 6
EAN/GTIN 2050001048363

Opis

Obseg dobave:

Vklj. z leseno škatlo.
1 Pomično merilo Mitutoyo art. 410300, velikost 150 mm. 1 Mikrometer Mitutoyo art. 420500, velikost 0−25 mm. 1 Lasni kotnik art. 450010, velikost 100 x 70 mm, natančnost DIN 875/00. 1 Lasno ravnilo art. 460095, velikost (dolžina) 100 mm. 1 Upogljiv jekleni meter art. 461800, velikost (dolžina) 200 mm. 1 Vzmetno koničasto šestilo art. 457000, velikosti 120 mm, z zamenljivimi konicami.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.